UNIPRO - Kosketinkiskoadapteri - UNIPRO A90CG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 100 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 1500 W

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378096839

Sähkönumero

1459028

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO A90CG

Tukkuerä

100

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

100 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

1500 W

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

muu

Muoto:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

50 mm

Leveys:

33 mm

Taivutettava:

ei

DALI Valaisinadapteri 6A 250VAC FELV 50VAC/1A harmaa



Control-DALI kosketinkiskoadapteri nopeisiin, sujuviin asennuksiin. A90C valaisinadapteria käytetään pääasiassa DALI-kohdevalaisinten asennuksiin. kosketinkiskoasennuksiin.

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan