UNIPRO - Kosketinkiskoadapteri - UNIPRO A90CW

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 100 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 1500 W

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378096846

Sähkönumero

1459026

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO A90CW

Tukkuerä

100

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

100 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

1500 W

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

muu

Muoto:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

50 mm

Leveys:

33 mm

Taivutettava:

ei

DALI Valaisinadapteri 6A 250VAC FELV 50VAC/1A valkoinen

Control-DALI kosketinkiskoadapteri. A90C valaisinadapteria käytetään pääasiassa DALI-kohdevalaisinten kosketinkiskoasennuksiin.

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan