UNIPRO - Kosketinkiskoadapteri - unipro MP W valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1
Pituus - 100 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 2500 W
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438378092619
Sähkönumero
1459040
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO MP W
Tukkuerä
1
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
1
Pituus:
100 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
2500 W
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
pyöreä
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
35 mm
Leveys:
100 mm
Taivutettava:
ei
Ulkohalkaisija:
100 mm
unipro MP
Valkoinen kattorasia. Kattorasiaan saadaan kiinnitettyä unipro® -valaisinadapteri A75 vaivattomasti ja nopeasti. Yhden spottivalon kiinnitys kattoon, juuri haluttuun paikkaan, on näin mahdollisimman helppoa.


