UNIPRO - Pikakiinnike 3-v kiskoon Unipr - QC3G HAR (10kpl/pakk)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 41 mm
Väri - harmaa
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438378023774
Sähkönumero
1459100
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO QC3G
Tukkuerä
10
Pituus:
41 mm
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
15 mm
Leveys:
27 mm
Taivutettava:
ei
3-v kosketinkiskon pikakiinnike harmaa PG
Pikakiinnike, joka asennetaan vaijeriripustussetillä tai kierretangolla ja jatkomutterilla.
Pikakiinnike, joka asennetaan vaijeriripustussetillä tai kierretangolla ja jatkomutterilla.




