Etusivu

UNIPRO - Ripustuskiinnitys - PB Fe VAL (10kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 30 mm

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Suojausluokka - ei ole

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378024542

Sähkönumero

1459407

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO PB W

Tukkuerä

32

Pituus:

30 mm

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

kiiltävä

Suojausluokka:

ei ole

Materiaali:

teräs

Korkeus:

26 mm

Leveys:

29 mm

Taivutettava:

ei

Kosketinkiskon ripustuskiinnike, valkoinen

Teräksinen ripustuskiinnike. Kosketinkisko voidaan kiinnittää kattoon PB ripustuskiinnikkeen ja vaijeriripustussetin tai pelkkien vaijerien avulla. PC ja PB asennetaan koukkuvaijerin kanssa. Ripustuskiinnikkeen värinä valkoinen.