UNIPRO - Ripustuskiinnitys - PC Fe MUS (10kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 155 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438378024689
Sähkönumero
1459433
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO PC B
Tukkuerä
12
Pituus:
155 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
26 mm
Leveys:
29 mm
Taivutettava:
ei
Kosketinkiskon ripustuskiinnike kiskon jatkoskohtaan, musta
Kosketinkiskon jatkoskohdan musta ripustuskiinnike. Teräksinen jatkoskohdan ripustuskiinnike on erinomainen valinta kohtaan, jossa kosketinkiskot on liitetty toisiinsa jatkokappaleella JU3.
Kosketinkiskon jatkoskohdan musta ripustuskiinnike. Teräksinen jatkoskohdan ripustuskiinnike on erinomainen valinta kohtaan, jossa kosketinkiskot on liitetty toisiinsa jatkokappaleella JU3.


