UNIPRO - Ripustuskoukku (10kpl/pak)Unip - SH Fe Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 12 mm
Väri - kromi
Pintamateriaali - muu
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438378024764
Sähkönumero
1459443
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO SH
Tukkuerä
10
Pituus:
12 mm
Väri:
kromi
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
30 mm
Leveys:
2 mm
Taivutettava:
ei
Ripustuskoukku
Ripustuskoukku. Ripustuskoukku voidaan kiinnittää ripustusalustan SC3 kanssa suoraan unipro® -kosketinkiskoon.
Ripustuskoukku. Ripustuskoukku voidaan kiinnittää ripustusalustan SC3 kanssa suoraan unipro® -kosketinkiskoon.


