UNIPRO - Säädettävä kulmakappale harmaa - ALC3G PC HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pituus - 174 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438378024221
Sähkönumero
1459251
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO ALC3G
Tukkuerä
35
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Pituus:
174 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
4000 W
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
33.5 mm
Taivutettava:
kyllä
Säädettävä kulmakappale helpottamaan valaisinkiskoasennuksia. ALC3 kulmakappaletta voidaan säätää vaakasuunnassa 0 ± 100°. Siisti harmaa kuori kauniisiin asennuksiin.
UNIPRO -tuote
Tutustu UNIPRO-sarjaan


