UNIPRO - Suojasukka (250m/nippu)valk. - SS-6 W 6mm kierretangolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 8 mm
Korkeus - 8 mm
Pituus - 25000 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438378024634
Sähkönumero
1459426
Toimittajan tuotenumero
SS-6 W
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
8 mm
Korkeus:
8 mm
Pituus:
25000 mm
Materiaali:
muovi
Suojausluokka:
I
Ulkohalkaisija:
8 mm
Taivutettava:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojasukka M6 kierretangolle, muovia, valkoinen
Valkoisella muovisella suojaputkella SS peitetään kierretangot GT paremmin ympäristöön sopivaksi.
Valkoisella muovisella suojaputkella SS peitetään kierretangot GT paremmin ympäristöön sopivaksi.


