UNIPRO - Kosketinkisko uppo Unipro - T32FB Al 56x33x2000 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pituus - 2000 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438378024337
Sähkönumero
1459312
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO T32FB
Tukkuerä
8
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Pituus:
2000 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
4000 W
Väri:
musta
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Suojausluokka:
I
Materiaali:
alumiini
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
56 mm
Taivutettava:
ei
Upotusleveys:
33.5 mm
Laadukas, uppo-asennettava 3-vaihe kosketinskisko kaikkiin valaiseviin asennuksiin. Kosketinkiskoja on saatavilla useissa eri väreissä, kiskon materiaalina on puristettu alumiini. unipro® -kosketinkisko on loistava valinta suunniteltaessa valaistusta rakennukseen, jossa lopputulos tulee olla siistiä ja huoliteltua. Erinomaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi hotellit, kahvilat, kaupat ja kuntosalit.
UNIPRO -tuote
Tutustu UNIPRO-sarjaan


