UNIPRO - Kosketinkiskotarvike Unipro - UNIPRO T1L

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 120 mm

  • Väri - muu

  • Pintamateriaali - muu

  • Suojausluokka - ei ole

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378023767

Sähkönumero

1459099

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO T1L

Tukkuerä

1

Pituus:

120 mm

Väri:

muu

Pintamateriaali:

muu

Suojausluokka:

ei ole

Materiaali:

teräs

Korkeus:

16 mm

Leveys:

90 mm

Taivutettava:

ei

Johtimen kytkentätyökalu A75 ja A90 adaptereille

Työkalu johtojen asennukseen.

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan