UNIPRO - Seinäkannake musta.Unipro - UNIPRO WB B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438378024726
Sähkönumero
1459437
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO WB B
Tukkuerä
10
Pituus:
100 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
40 mm
Leveys:
100 mm
Taivutettava:
ei
Kosketinkiskon seinäkannake, musta
L-muotoinen, musta seinäkiinnike. Teräksinen, soveltuu erityisesti kattokiinnikkeen CB3 kanssa käytettäväksi.
L-muotoinen, musta seinäkiinnike. Teräksinen, soveltuu erityisesti kattokiinnikkeen CB3 kanssa käytettäväksi.
UNIPRO -tuote
Tutustu UNIPRO-sarjaan


