UNIPRO - X-kappale musta - XA3B PC MUS

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 187.2 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378024450

Sähkönumero

1459371

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO XA3B

Tukkuerä

15

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

187.2 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

musta

Pintamateriaali:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

187.2 mm

Taivutettava:

ei

3-v kosketinkiskon X-kappale musta

X-kappale sujuviin kosketinkiskojen yhdistämisiin. X-kappaleessa on sähkönsyöttömahdollisuus. Mustana yhdistää tummat kiskot kauniisti ja on upeannäköinen asennus jokaista taustaa vasten.

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan