Etusivu

UNIPRO - Vaijeriripustus setti L=4m - UNIPRO WS40 B musta

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 4000 mm

  • Väri - musta

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378093401

Sähkönumero

1459416

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO WS40 B

Tukkuerä

1

Pituus:

4000 mm

Väri:

musta

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

pyöreä

Suojausluokka:

ei ole

Materiaali:

teräs

Korkeus:

16 mm

Leveys:

16 mm

Taivutettava:

kyllä

Ulkohalkaisija:

16 mm

Musta kosketinkiskon vaijeriripustus setti L=4,0m

UNIPRO WS40 B
Vaijeriripustussetti. Vaijeriripustussetin pituus on 4m ja asentaminen oikeisiin kosketinkiskon kiinnikkeisiin vaivatonta. Mustan värin ansiosta upean näköinen mustiin kosketinkiskoihin yhdistettynä.