UNIPRO - Valaisinnippeli M10 Unipro - UNIPRO ALN10 R12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 25 mm
Väri - alumiini
Pintamateriaali - matta
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Unipro
EAN-koodi
6438378023750
Sähkönumero
1459092
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO ALN10R12
Tukkuerä
1
Pituus:
25 mm
Väri:
alumiini
Pintamateriaali:
matta
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
alumiini
Korkeus:
12 mm
Leveys:
19 mm
Taivutettava:
ei
Ulkohalkaisija:
10 mm
Valaisin nippeli, kierre M10, kierteen pituus 12 mm
Valaisinkiinnike kosketinkiskoadapterien asennukseen.
Valaisinkiinnike kosketinkiskoadapterien asennukseen.



