UNIPRO - Valaisinnippeli M10 Unipro - UNIPRO ALN10 R8 (100kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 25 mm

  • Väri - alumiini

  • Pintamateriaali - matta

  • Suojausluokka - ei ole

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378023743

Sähkönumero

1459091

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO ALN10R8

Tukkuerä

1

Pituus:

25 mm

Väri:

alumiini

Pintamateriaali:

matta

Suojausluokka:

ei ole

Materiaali:

alumiini

Korkeus:

8 mm

Leveys:

15 mm

Taivutettava:

ei

Ulkohalkaisija:

10 mm

Valaisin nippeli, kierre M10, kierteen pituus 8 mm



Valaisinkiinnike kosketinkiskoadapterien asennukseen.

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan