UNIPRO - X-kappale harmaa - XA3G PC HAR

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 187.2 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378024276

Sähkönumero

1459271

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO XA3G

Tukkuerä

15

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

187.2 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

187.2 mm

Taivutettava:

ei

3-v kosketinkiskon X-kappale harmaa

X-kappale sujuviin kosketinkiskojen yhdistämisiin. X-kappaleessa on sähkönsyöttömahdollisuus. Harmaana yhdistää harmaat kiskot kauniisti ja on siisti jokaista taustaa vasten.

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan