UNV - Aurinkosähköjärjestelmä - Aurinkosähkö 160Wh/60W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusteho - 0.06 kWp
Kennon materiaali - yksikiteinen
Asennustapa - muu
Asennuspinta-ala - 0.3 m²
Moduulien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296003393
Sähkönumero
8011101
Toimittajan tuotenumero
SLR-B160P60
Tukkuerä
1
Asennusteho:
0.06 kWp
Kennon materiaali:
yksikiteinen
Asennustapa:
muu
Asennuspinta-ala:
0.3 m²
Moduulien määrä:
1
Sisältää invertterin:
ei
Soveltuu kattotöihin:
muu
Kannettava:
ei
Aurinkosähköjärjestelmä 160Wh/60W
UNV SLR‑B160P60 on älykäs aurinkosähköjärjestelmä, joka mahdollistaa valvontakameroiden ja muiden laitteiden käytön kohteissa, joissa verkkosähköä ei ole saatavilla. Järjestelmä yhdistää aurinkopaneelin, akun ja ohjausyksikön luotettavaksi kokonaisuudeksi vaativiinkin olosuhteisiin.
Ominaisuudet
UNV SLR‑B160P60 on älykäs aurinkosähköjärjestelmä, joka mahdollistaa valvontakameroiden ja muiden laitteiden käytön kohteissa, joissa verkkosähköä ei ole saatavilla. Järjestelmä yhdistää aurinkopaneelin, akun ja ohjausyksikön luotettavaksi kokonaisuudeksi vaativiinkin olosuhteisiin.
Ominaisuudet
- Modulaarinen rakenne helpottaa akun asennusta ja liitäntöjen tekemistä. Ripustuskiinnityksen ansiosta aurinkopaneelin asennus on nopeaa.
- Turvallinen, luotettava ja pitkäikäinen litiumakku sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
- Aurinkolatausohjaimen ansiosta akku latautuu nopeasti.
- Merkkivalo, jonka avulla käyttäjä näkee helposti akun tilan ja toimintaparametrit ilman lisälaitteita.
- Useita suojaustoimintoja. Akkuyksikkö suojaa itseään seuraavilta riskitilanteilta: ylikuumeneminen, liian matala lämpötila, ylijännite, alijännite tai ylilataus
- Kotelo on valmistettu säänkestävästä metallista, ja se on suunniteltu kestämään vaativia ulko-olosuhteita.
- Sisäänrakennettu lämmitysmoduuli kytkeytyy päälle alhaisissa lämpötiloissa, suojaten akkua ja ylläpitäen latauskykyä myös talviolosuhteissa.
- Paneelin takaosa ja elektrodit on valmistettu laadukkaasta metalliseoksesta, joten niillä on hyvä sähkönjohtavuus.
- Monokiteinen piikenno korkealla hyötysuhteella
- Etupinta on korkean läpäisevyyden karkaistua lasia
- UV:n kestävä taustamateriaali
- Korroosionkestävä alumiinirunko
- Akun varaustaso näkyy kameran live‑videokuvassa (OSD).
- Soveltuu käytettäväksi 4G‑kameroiden kanssa valvontakohteissa, joissa ei ole saatavilla verkkovirtaa eikä kiinteää verkkoyhteyttä.


