UNV - AV-laite - Videoneuvottelukamera

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Integroitu kamera - kyllä

  • Monitorilla - ei

  • Videostandardi - muu

  • Protokolla - muu

  • Mikrofoni - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096301091

Sähkönumero

7914800

Toimittajan tuotenumero

IOT-UNEAR-A30-50HZ

Tukkuerä

1

Integroitu kamera:

kyllä

Monitorilla:

ei

Videostandardi:

muu

Protokolla:

muu

Mikrofoni:

kyllä

Sisäänrakennettu mikrofoni:

kyllä

All-In-One Videoneuvottelukamera, 115° näkökenttä, 4MP linssi, musta,50Hz

UNV:n IOT-UNEAR-A30-50HZ on uskomattoman yksinkertainen ratkaisu pienempien tilojen videoneuvotteluihin. USB-kaapeli kiinni ja olet valmis aloittamaan Teamsin hyvälaatuisen äänen ja videokuvan kanssa. Laite on yhteensopiva johtavien online-konferenssialustojen kanssa.

Kameran 115° näkökenttä ja Full HD -laajakulmakamera tekevät neuvottelukokemuksesta miellyttävän näytön molemmille puolille.

Ainutlaatuinen tekoälyyn (AI) pohjautuva tekniikka suodattaa ulkopuolisen melun pois ja 360° toimiva mikrofoni osaa poimia puhujan äänen selvästi jopa 5 metrin päästä.

Unear A30 on erinomainen valinta kokoustiloihin, joissa on 1-8 henkilöä.

All-In-One Videoneuvottelukamera
  • 115° näkökenttä
  • 360° kaiutin
  • 360° mikrofoni
  • 4MP linssi
  • musta
  • 50Hz
  • USB

UNV -tuote

Tutustu UNV-sarjaan