UNV - Ethernet kytkin - Kytkin 16xPoE+1GE+1SFP+1combo

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulipaikkojen lukumäärä - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 17

  • Asennustapa - 19" asennus

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 0

  • PoE -porttien lukumäärä - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096341134

Sähkönumero

7419055

Toimittajan tuotenumero

NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN

Tukkuerä

8

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

17

Asennustapa:

19" asennus

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

PoE -porttien lukumäärä:

16

Korkeus:

44 mm

Leveys:

440 mm

Syvyys:

189.8 mm

Tehonkulutus (max.):

265 W

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Hallinnoitavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:

0

100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

1

1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Muiden porttien lukumäärä:

0

Enimmäisteho PoE:

250 W

Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:

0

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rinnakkaistehonlähde:

ei

16-porttinen PoE-kytkin + 1 RJ45-uplink + 1 SFP + 1 COMBO-uplink, PoE 250W, pilvihallittava

UNV:n NSW3000-sarjan kytkimet on tarkoitettu erityisesti valvontakäyttöön ja vaativiin verkkoympäristöihin. Nämä pilvihallittavat kytkimet sopivat niin yrityksiin, oppilaitoksiin kuin toimistoympäristöihin.

Ominaisuudet:
  • 17 porttia: 16 PoE-porttia + 1 RJ45-uplink + 1 SFP + 1 COMBO-uplink
  • Pilvihallinta: Etähallinta sovelluksella tai web-käyttöliittymällä
  • PoE-tuki: Maks. 250 W, yksittäinen portti jopa 30 W
  • Laajennettu kantama: Jopa 250 metriä laajennustilassa
  • Automaattinen topologian luonti: Tunnistaa videolaitteet ja luo verkkokaavion
  • Porttien priorisointi ja virransyötön hallinta: Etusija tärkeille laitteille ruuhkatilanteessa
  • Kestävä metallikotelo ja hiljainen tuuletin
  • Kytkentäkapasiteetti: 38 Gbps
Nopeuta asennusta pilvihallinnalla

Unohda laitteiden manuaalinen lisäys – skannaa vain QR-koodi ja lisää kaikki VLAN-verkkoon liitetyt laitteet kerralla UNV Link Pro -sovelluksen avulla.
  • Näet kaikki laitteet yhdellä silmäyksellä karttanäkymässä
  • Laitteet tunnistuvat automaattisesti
  • Voit käynnistää IP-kamerat uudelleen etänä yhdellä napautuksella