Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

UNV - Kaiutin - IP-torvikaiutin IP66 30W

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisteho - 30 W

  • Kaiutinteiden määrä - 1

  • Bluetooth - ei

  • Lattiakaiutin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096346825

Sähkönumero

7914806

Toimittajan tuotenumero

IPS302030-S

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Nimellisteho:

30 W

Kaiutinteiden määrä:

1

Bluetooth:

ei

Lattiakaiutin:

ei

Kattoasennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Kannettava:

ei

Torvikaiutin:

kyllä

Soundbar:

ei

Ääniprojektori:

ei

Taajuus:

300...12500 Hz

Impedanssi:

8...8 Ohm

Ääniteho:

30 W

Ethernet:

kyllä

USB-liitäntä:

ei

Wi-Fi:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Leveys:

282 mm

Korkeus:

205 mm

Syvyys:

285 mm

Seinäasennus:

kyllä

Lähetystekniikka:

8 Ohm

IP-torvikaiutin ulkokäyttöön, 30W, 130 dBSPL, 300Hz-12.5kHz, 8 Ω

IPS302030-S IP-torvikaiutin on suunniteltu erityisesti valvontajärjestelmiin ja hälytyskäyttöön, ulkotiloihin.

Se toimii saumattomasti Univiewin NVR-laitteiden kanssa.

Ominaisuudet

  • Nimellisteho: 30 W
  • Äänenpaine: 130 dB SPL
  • Taajuusvaste: 300 Hz – 12.5 kHz
  • Impedanssi: 8 Ω
  • Materiaali: ABS-muovi
  • IP66 säänkestävä
  • Verkkoprotokollat: IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH
  • Rajapinnat: ONVIF, RTSP, RTP, LAPI
  • Sisäänrakennettu mikrofoni (100 Hz – 8 kHz, -37 dBV/Pa)
  • Kaksisuuntainen ääni
  • Äänitiedostojen tuki: MP3, WAV (2 KB – 10 MB)
  • Sisäinen audion tallennustila: 64 MB (jopa 100 tiedostoa)
  • Äänen lähetys: Säännöllinen, live- ja hälytyslähetys
  • Äänen pakkaus: G.711U
  • Kielituki: 38 kieltä, mukaan lukien suomi
  • Verkkoliitäntä: 1 × RJ45 (10/100 Mbps)
  • Virransyöttö: PoE (IEEE 802.3at), DC 24V/1.4 A, DC 12V/2.5 A
  • Käyttölämpötila: -30 °C – +55 °C
  • NDAA-yhteensopiva