UNV - Kaiutin - IP-torvikaiutin ulkokäyttöön

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Nimellisteho - 15 W
Kaiutinteiden määrä - 1
Bluetooth - ei
Lattiakaiutin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096346818
Sähkönumero
7914805
Toimittajan tuotenumero
IPS302015-S
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Nimellisteho:
15 W
Kaiutinteiden määrä:
1
Bluetooth:
ei
Lattiakaiutin:
ei
Kattoasennus:
ei
Uppoasennus:
ei
Kannettava:
ei
Torvikaiutin:
kyllä
Soundbar:
ei
Ääniprojektori:
ei
Taajuus:
300...12500 Hz
Impedanssi:
8...8 Ohm
Ääniteho:
15 W
Ethernet:
kyllä
USB-liitäntä:
ei
Wi-Fi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Leveys:
220 mm
Korkeus:
163 mm
Syvyys:
235 mm
Seinäasennus:
kyllä
Lähetystekniikka:
8 Ohm
IPS302015-S IP-torvikaiutin on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön, hälytysjärjestelmiin ja tiedotukseen.
Se toimii saumattomasti Univiewin NVR-laitteiden kanssa.
Ominaisuudet
- Nimellisteho: 15 W
- Äänenpaine: 122 dB SPL
- Taajuusvaste: 300 Hz – 12.5 kHz
- Impedanssi: 8 Ω
- Materiaali: ABS-muovi
- IP66 säänkestävä
- Verkkoprotokollat: IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, SSL/TLS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH
- Rajapinnat: ONVIF, RTSP, RTP, LAPI
- Sisäänrakennettu mikrofoni (100 Hz – 8 kHz, -37 dBV/Pa)
- Kaksisuuntainen ääni
- Äänitiedostojen tuki: MP3, WAV (2 KB – 10 MB)
- Sisäinen audion tallennustila: 64 MB (jopa 100 tiedostoa)
- Äänen lähetys: Säännöllinen, live- ja hälytyslähetys
- Äänen pakkaus: G.711U
- Kielituki: 38 kieltä, mukaan lukien suomi
- Verkkoliitäntä: 1 × RJ45 (10/100 Mbps)
- Virransyöttö: PoE (IEEE 802.3af) tai 12 V DC / 1.4 A
- Käyttölämpötila: -30 °C – +55 °C


