UNV - Kaiutin - Kattoon upotettava IP-kaiutin

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisteho - 15 W

  • Kaiutinteiden määrä - 1

  • Bluetooth - ei

  • Lattiakaiutin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096346801

Sähkönumero

7914804

Toimittajan tuotenumero

IPS301015-S

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Nimellisteho:

15 W

Kaiutinteiden määrä:

1

Bluetooth:

ei

Lattiakaiutin:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kannettava:

ei

Torvikaiutin:

ei

Soundbar:

ei

Ääniprojektori:

ei

Taajuus:

100...15000 Hz

Impedanssi:

8...8 Ohm

Ethernet:

kyllä

USB-liitäntä:

ei

Wi-Fi:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

200 mm

Korkeus:

95 mm

Syvyys:

200 mm

Halkaisija:

200 mm

Lähetystekniikka:

8 Ohm

Kattoon upotettava IP-kaiutin sisäkäyttöön, 15W, 100 dBSPL, 100 Hz-15kHz, 8 Ω, Φ200mm × 95mm

IPS301015-S on Univiewin valmistama laadukas IP-kattokaiutin, joka on suunniteltu sisäkäyttöön, erityisesti valvontajärjestelmiin, julkisiin kuulutuksiin ja hälytysjärjestelmiin.

IPS301015-S on erityisen hyödyllinen turvajärjestelmissä, joissa tarvitaan etäkuulutuksia, hälytyksiä tai kaksisuuntaista viestintää. Se toimii saumattomasti Univiewin NVR-laitteiden kanssa.

Ominaisuudet

  • Nimellisteho: 15 W
  • Äänenpaine: 100 dB SPL
  • Taajuusvaste: 100 Hz – 15 kHz
  • Impedanssi: 8 Ω
  • Materiaali: Metalli
  • Asennus: Kattoon upotettava (halkaisija 200 mm, syvyys 95 mm, asennusreiän koko 180 mm)
  • Verkkoprotokollat: IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH
  • Rajapinnat: ONVIF, RTSP, RTP, LAPI
  • Sisäänrakennettu mikrofoni (100 Hz – 8 kHz, -37 dBV/Pa)
  • Kaksisuuntainen ääni
  • Äänitiedostojen tuki: MP3, WAV (2 KB – 10 MB)
  • Sisäinen audion tallennustila: 64 MB (jopa 100 tiedostoa)
  • Äänen lähetys: Säännöllinen, live- ja hälytyslähetys
  • Äänen pakkaus: G.711U
  • Kielituki: 38 kieltä, mukaan lukien suomi
  • Verkkoliitäntä: 1 × RJ45 (10/100 Mbps)
  • Virransyöttö: PoE (IEEE 802.3af) tai 12 V DC / 1.4 A
  • Käyttölämpötila: -10 °C – +50 °C
  • NDAA-yhteensopiva