UNV - Kamera analoginen HD - Bullet TVI/AHD/CVI/CVBS 5MP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - ei ole
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096306454
Sähkönumero
7133149
Toimittajan tuotenumero
UAC-B115-F28
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
ei ole
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Pikselien määrä (Mpx):
5
Muistikapasiteetti:
0 GB
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
20 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Äänisisääntulojen lukumäärä:
0
Ääniulostulojen lukumäärä:
0
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Näkökenttä, vaaka:
102.2...102.2 °
Näkökenttä, pysty:
53.9...53.9 °
Energiankulutus:
5 W
Syöttöjännite:
12...12 V
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
65 mm
Leveys:
63 mm
Syvyys:
142 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
HDCVI
Ominaisuudet
- 5MP laadukas kuva
- TVI/AHD/CVI/CVBS video (oletuksen TVI)
- IR-etäisyys 20 m
- Voidaan kääntää 180° sekä vaaka- että pystysuunnassa
- Helppokäyttöinen OSD-valikko
- IP67 vesi- ja pölytiivis
- Liitin BNC-naaras
- Käyttölämpötila -30~60℃
TVI: 5MP@20fps*, [email protected], 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps
AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps
CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps
CVBS: PAL, NTSC
*Oletus videolähtö. Videolähdön voi vaihtaa esim UNV XVR301 tallentimen OSD/PTZ-valikossa tai Finnsat FP-73CCTV testerillä (6705137).






