UNV - Kamera-IP - 12MP Fisheye Dome 360° 1.8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Polttovälin koko - 1.8...1.8 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096308748
Sähkönumero
7133162
Toimittajan tuotenumero
IPC86CEB-AF18KC-I0
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Polttovälin koko:
1.8...1.8 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Pikselien määrä (Mpx):
12
Muistikapasiteetti:
256 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
15 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Näkökenttä, vaaka:
360...360 °
Energiankulutus:
12 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
149 mm
Korkeus:
55 mm
Leveys:
149 mm
Syvyys:
149 mm
Protokolla:
TCP/IP
UNV IPC86CEB-AF18KC-I0 on valvontakamera, jonka kuvakulma on täydet 360 astetta. Kameran suuri 12 Megapikselin tarkkuus takaa tarkat yksityiskohdat.
Varustettu tehokkaalla FishEye dewarping -toiminnolla, joka tarkoittaa FishEye-objektiivilla varustetun kameran kuvien vääristymien korjausta. Saat hoidettua yhdellä kameralla useamman tavallisen kameran peittoalueen. Näppärä ratkaisu ahtaisiin tiloihin.
HeatMap -toiminnolla UNV:n tekoäly luo videokuvasta lämpökartan, josta näkee millä alueella ihmiset liikkuvat kuvattavassa tilassa ja kuinka usein.
IPC86CEB-AF18KC-I0 voidaan asentaa kattoon, seinälle tai pöydälle.
Livekuvaa voidaan katsoa monella eri tavalla, tuettuna ovat seuraavat käyttötilat:
- Kalansilmänäkymä
- Kalansilmä + 3x PTZ
- Kalansilmä + 4x PTZ
- Kalansilmä + 8x PTZ
- 180° panorama
- 180° panorama + 1x PTZ
- 180° panorama + 3x PTZ
- 180° panorama + 4x PTZ
- 180° panorama + 8x PTZ
- 360° panorama + 1x PTZ
- 360° panorama + 6x PTZ
- Laadukas kuva 12MP, 1/1.7’’ CMOS -anturilla
- Max 4000*3000 resoluutio
- Videopakkausstandardit: Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
- Ultralaajakulmaobjektiivi, 360° panoraamakuva
- Upotettu infrapunavalo, 360° täyttövalo, jopa 15 metrin IR-etäisyys
- Useita dekoodaustiloja, tukee ohjelmisto- ja laitteistotiloja, tarjoaa interaktiivisen dynaamisen näkymän
- Heatmap-toiminto
- Sisäänrakennetut mikrofoni ja kaiutin. Kaksisuuntainen ääni.
- 256 GB Micro SD -muistikorttipaikka
- IK10 -luokitus, ilkivallan kestävä
- IP67-luokitus
- PoE-virransyöttö


