UNV - Kamera-IP - 2MP AI Dome 2.8mm PoE

Finnsat Oy
KopioiKopioi
UNV - Kamera-IP - 2MP AI Dome 2.8mm PoE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Asennustapa - seinä/katto

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Polttovälin koko - 2.8...2.8 mm

  • Käyttöpaikka - yleiskäyttöinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6970333408429

Sähkönumero

7133112

Toimittajan tuotenumero

IPC322SB-DF28K-I0

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Asennustapa:

seinä/katto

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Polttovälin koko:

2.8...2.8 mm

Käyttöpaikka:

yleiskäyttöinen

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

valkoinen

Langaton:

ei

Väyläliitäntä:

muu

Pikselien määrä (Mpx):

2

Muistikapasiteetti:

256 GB

Objektiivilla:

kyllä

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

30 m

Digitaalitulojen lukumäärä:

1

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Näkökenttä, vaaka:

106.7...106.7 °

Näkökenttä, pysty:

57.1...57.1 °

Energiankulutus:

5 W

Syöttöjännite:

12...48 V

Jännitetyyppi:

DC

Halkaisija:

108.7 mm

Korkeus:

81.1 mm

Leveys:

108.7 mm

Syvyys:

108.7 mm

Protokolla:

TCP/IP

ONVIF mukainen:

kyllä

Dome IP-kamera 2MP Prime I AI 2.8mm PoE - UNV

Ominaisuudet
  • Laadukas kuva 2MP, 1/2.8\"CMOS anturilla
  • 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
  • Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • LightHunter-tekniikka varmistaa erittäin korkean kuvanlaadun vähäisessä valaistuksessa
  • 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
  • Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
  • Alarm:1 in/1 out, Audio: 1 in/1 out
  • Hyödyntää Smart IR tekniikkaa, jopa 30m etäisyyteen asti
  • 256 GB Micro SD muistikorttipaikka
  • IK10 vandaalin kestävä
  • IP67-luokitus
  • PoE virransyöttö