varastointi päättyy

UNV - Kamera-IP - 2MP Dome 2.8mm PoE

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Polttovälin koko - 2.8...2.8 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6970333407699

Sähkönumero

7133106

Toimittajan tuotenumero

IPC322LB-DSF28K-G

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Polttovälin koko:

2.8...2.8 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

valkoinen

Väyläliitäntä:

muu

Pikselien määrä (Mpx):

2

Muistikapasiteetti:

128 GB

Objektiivilla:

kyllä

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

30 m

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Näkökenttä, vaaka:

112.9...112.9 °

Näkökenttä, pysty:

59.1...59.1 °

Energiankulutus:

5 W

Syöttöjännite:

12...48 V

Jännitetyyppi:

DC

Halkaisija:

109 mm

Korkeus:

81 mm

Leveys:

109 mm

Syvyys:

109 mm

Protokolla:

TCP/IP

Dome IP-kamera 2MP Easy 2.8mm PoE - UNV

Ominaisuudet
  • Laadukas kuva 2MP, 1/2.7\"CMOS anturilla
  • 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
  • Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
  • Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
  • Hyödyntää Smart IR tekniikkaa, jopa 30m etäisyyteen asti
  • 128 GB Micro SD muistikortipaikka
  • IK10 vandaalin kestävä
  • IP67-luokitus
  • PoE virransyöttö
  • 3-Axis