UNV - Kamera-IP - 4MP AI Dome 2.8mm PoE

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Polttovälin koko - 2.8...2.8 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6970333408535

Sähkönumero

7133113

Toimittajan tuotenumero

IPC324SB-DF28K-I0

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Polttovälin koko:

2.8...2.8 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

valkoinen

Väyläliitäntä:

muu

Pikselien määrä (Mpx):

4

Muistikapasiteetti:

512 GB

Objektiivilla:

kyllä

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

30 m

Digitaalitulojen lukumäärä:

1

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Näkökenttä, vaaka:

106.7...106.7 °

Näkökenttä, pysty:

57.1...57.1 °

Energiankulutus:

4.5 W

Syöttöjännite:

12...48 V

Jännitetyyppi:

DC

Halkaisija:

108.7 mm

Korkeus:

81.1 mm

Leveys:

108.7 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Protokolla:

TCP/IP

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

Moottorizoom:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Rakennetyyppi:

kupumainen

Seinäasennus:

kyllä

Siirtovälineen tyyppi:

kierretty pari

Pinta-asennus:

kyllä

Kaiutin:

ei

HDMI-liitin:

ei

Sisältää muistikortin:

ei

Mikrofoni:

ei

Tukee Motion JPEG koodekkia:

kyllä

Tukee MPEG-4 koodekkia:

ei

Tukee H.264 koodekkia:

kyllä

Tukee H.265 koodekkia:

kyllä

Valkovalolla:

ei

Lämpökamera:

ei

Langallinen tiedonsiirto:

kyllä

WDR (Wide Dynamic Range):

120 dB

Kuvataajuus:

30 fps

Videostriimien määrä:

3

VGA-liitäntä:

ei

Mini DisplayPort:

ei

DVI-liitäntä:

ei

BNC-liitäntä:

ei

DisplayPort-liitäntä:

ei

Mini HDMI-liitäntä:

ei

S-Video-liitäntä:

ei

USB-C-liitäntä:

ei

Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):

ei

Muistikorttipaikalla:

kyllä

Integroitu tekoälyanalyysi:

kyllä

Integroitu äänianalyysi:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Langaton tiedonsiirto:

ei

Dome IP-kamera 4MP Prime I AI 2.8mm PoE - UNV

Ominaisuudet
  • Laadukas kuva 4MP, 1/3""CMOS anturilla
  • 4MP (2688*1520)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @ 30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
  • Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • LightHunter-tekniikka varmistaa erittäin korkean kuvanlaadun vähäisessä valaistuksessa
  • 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
  • Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
  • Alarm:1 in/1 out, Audio: 1 in/1 out
  • Hyödyntää Smart IR tekniikkaa, jopa 30m etäisyyteen asti
  • 256 GB Micro SD muistikorttipaikka
  • IP67-luokitus
  • PoE virransyöttö

UNV -tuote

Tutustu UNV-sarjaan