UNV - Kamera-IP - 4MP Bullet 160° 4.0mm PoE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Polttovälin koko - 2...4 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096303651
Sähkönumero
7133141
Toimittajan tuotenumero
IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Polttovälin koko:
2...4 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Pikselien määrä (Mpx):
4
Muistikapasiteetti:
256 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
ei
Max. infrapunan ulottuvuus:
0 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Näkökenttä, vaaka:
150...170 °
Näkökenttä, pysty:
43...43 °
Energiankulutus:
6.5 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
149 mm
Korkeus:
76 mm
Leveys:
130 mm
Syvyys:
237 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Moottorizoom:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Rakennetyyppi:
bullet-tyyppinen
Seinäasennus:
kyllä
Siirtovälineen tyyppi:
kierretty pari
Pinta-asennus:
kyllä
Kaiutin:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Sisältää muistikortin:
ei
Mikrofoni:
kyllä
Tukee Motion JPEG koodekkia:
kyllä
Tukee MPEG-4 koodekkia:
ei
Tukee H.264 koodekkia:
kyllä
Tukee H.265 koodekkia:
kyllä
Valkovalolla:
kyllä
Lämpökamera:
ei
Langallinen tiedonsiirto:
kyllä
WDR (Wide Dynamic Range):
120 dB
Kuvataajuus:
25 fps
Videostriimien määrä:
2
VGA-liitäntä:
ei
Mini DisplayPort:
ei
DVI-liitäntä:
ei
BNC-liitäntä:
ei
DisplayPort-liitäntä:
ei
Mini HDMI-liitäntä:
ei
S-Video-liitäntä:
ei
USB-C-liitäntä:
ei
Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):
ei
Max. valkoinen valoalue:
30 m
Muistikorttipaikalla:
kyllä
Integroitu tekoälyanalyysi:
ei
Integroitu äänianalyysi:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Langaton tiedonsiirto:
ei
- Laadukas kuva 4MP, 1/2.9""CMOS anturilla
- 4MP (3840*1080)@25fps (kehon tunnistus pois päältä); 4MP (3840*1080)@20fps (kehon tunnistus päällä)
- Kaksoislinssin liitostekniikka mahdollistaa 160.00°±10° katselukulman vaakasuunnassa
- Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Kehon tunnistus
- Colorhunter-tekniikka takaa 24 tunnin täysvärikuvat
- Alarm:1 in/1 out
- Audio: 1 in/1 out
- Sisäänrakennettu kaiutin ja kaksi mikrofonia
- 256 GB Micro SD muistikorttipaikka
- 12V DC/PoE virransyöttö


