UNV - Kamera-IP - 4MP Dome 2.8mm PoE Owlview

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Polttovälin koko - 2.8...2.8 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096355902

Sähkönumero

7133406

Toimittajan tuotenumero

IPC3524LE-ADF28K-WP

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Polttovälin koko:

2.8...2.8 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

valkoinen

Väyläliitäntä:

muu

Pikselien määrä (Mpx):

4

Muistikapasiteetti:

512 GB

Objektiivilla:

ei

Infrapunalampulla (IR):

ei

Max. infrapunan ulottuvuus:

0 m

Digitaalitulojen lukumäärä:

1

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Näkökenttä, vaaka:

124.3...124.3 °

Näkökenttä, pysty:

61.4...61.4 °

Energiankulutus:

4 W

Syöttöjännite:

12...48 V

Jännitetyyppi:

DC

Halkaisija:

128 mm

Korkeus:

100 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Protokolla:

TCP/IP

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

Objektiivin kiinnitys:

muu

Moottorizoom:

ei

Tarkennus:

kiinteä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Rakennetyyppi:

kupumainen

Seinäasennus:

kyllä

Siirtovälineen tyyppi:

kierretty pari

Pinta-asennus:

kyllä

Kaiutin:

ei

Tasoon asennettu /uppoasennus:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Sisältää muistikortin:

ei

Mikrofoni:

kyllä

Tukee Motion JPEG koodekkia:

kyllä

Tukee H.264 koodekkia:

kyllä

Valkovalolla:

kyllä

Lämpökamera:

ei

Langallinen tiedonsiirto:

kyllä

WDR (Wide Dynamic Range):

120 dB

Kuvataajuus:

30 fps

Videostriimien määrä:

2

VGA-liitäntä:

ei

Mini DisplayPort:

ei

DVI-liitäntä:

ei

BNC-liitäntä:

ei

DisplayPort-liitäntä:

ei

Mini HDMI-liitäntä:

ei

S-Video-liitäntä:

ei

USB-C-liitäntä:

ei

Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):

ei

Max. valkoinen valoalue:

30 m

Muistikorttipaikalla:

kyllä

Integroitu tekoälyanalyysi:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Sopii kulma-asennukseen:

kyllä

Langaton tiedonsiirto:

ei

Dome IP-kamera 4MP ColorHunter Owlview Easystar 2.8mm PoE, Wise-ISP

IPC3524LE-ADF28K-WP on Uniview:n valmistama 4MP:n IP-domekamera, joka kuuluu Owlview -sarjaan ja on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön. Tässä kamerassa yhdistyvät korkealaatuinen kuva, tekoälypohjaiset analytiikkaominaisuudet ja erinomainen hämäränäkökyky.

Ominaisuudet

  • Korkealaatuinen kuva 4MP, 1/1.8"CMOS -anturilla ja F1.0 aukon linssillä
  • 4MP (2688×1520) @25/20 fps; 4MP (2560×1440) @25/20 fps; 3MP (2304×1296) @30/25 fps; 1080P (1920×1080) @30/25 fps
  • Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • Linssi: 2.8mm kiinteä polttoväli
  • Älykäs alueen suojaus, joka havaitsee linjan ylittämisen ja alueelle tunkeutumisen
  • Kohdeluokitus vähentää merkittävästi esimerkiksi lehtien, lintujen ja valojen aiheuttamia vääriä hälytyksiä. Se keskittyy tarkasti ihmisiin ja ajoneuvoihin.
  • ColorHunter Wise-ISP "Pöllönäkö" -tekniikka takaa täysvärikuvan 24 tuntia vuorokaudessa
  • 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
  • Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
  • Sisäänrakennettu mikrofoni
  • Valkoinen lisävalo 30 metrin kantamalla
  • 512 GB MicroSD -muistikorttipaikka
  • IK10 iskunkestävä
  • IP67 säänkestävä
  • Käyttölämpötila: -30 ℃ – +60 ℃
  • PoE-virransyöttö
  • 3-akselinen säätö
  • ONVIF-standardin mukainen
  • NDAA-yhteensopiva