Etusivu

UNV - Kamera-IP - 4MP Dome 4.0mm PoE Owlview

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Polttovälin koko:

4...4 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Polttovälin koko - 4...4 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096334266

Sähkönumero

7133176

Toimittajan tuotenumero

IPC3514LE-ADF40K-WP

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Polttovälin koko:

4...4 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

valkoinen

Väyläliitäntä:

muu

Pikselien määrä (Mpx):

4

Muistikapasiteetti:

512 GB

Objektiivilla:

ei

Max. infrapunan ulottuvuus:

0 m

Digitaalitulojen lukumäärä:

1

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Näkökenttä, vaaka:

89.4...89.4 °

Näkökenttä, pysty:

48.2...48.2 °

Energiankulutus:

2.8 W

Syöttöjännite:

12...48 V

Jännitetyyppi:

DC

Halkaisija:

128 mm

Korkeus:

100 mm

Leveys:

128 mm

Syvyys:

128 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Protokolla:

TCP/IP

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

Objektiivin kiinnitys:

muu

Moottorizoom:

ei

Tarkennus:

kiinteä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Rakennetyyppi:

kupumainen

Seinäasennus:

kyllä

Siirtovälineen tyyppi:

kierretty pari

Pinta-asennus:

kyllä

Kaiutin:

ei

Tasoon asennettu /uppoasennus:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Sisältää muistikortin:

ei

Mikrofoni:

ei

Tukee Motion JPEG koodekkia:

kyllä

Tukee H.264 koodekkia:

kyllä

Tukee H.265 koodekkia:

kyllä

Valkovalolla:

ei

Lämpökamera:

ei

Langallinen tiedonsiirto:

kyllä

WDR (Wide Dynamic Range):

120 dB

Kuvataajuus:

30 fps

Videostriimien määrä:

2

VGA-liitäntä:

ei

Mini DisplayPort:

ei

DVI-liitäntä:

ei

BNC-liitäntä:

ei

DisplayPort-liitäntä:

ei

Mini HDMI-liitäntä:

ei

S-Video-liitäntä:

ei

USB-C-liitäntä:

ei

Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):

ei

Max. valkoinen valoalue:

62 m

Muistikorttipaikalla:

kyllä

Integroitu tekoälyanalyysi:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Sopii kulma-asennukseen:

kyllä

Langaton tiedonsiirto:

ei

Dome IP-kamera 4MP ColorHunter Owlview Easystar 4.0mm PoE, Wise-ISP Ominaisuudet
  • Korkealaatuinen kuva 4MP, 1/1.8""CMOS -anturilla ja F1.0 aukon linssillä
  • 4MP (2688*1520)@ 25/20fps; 4MP (2560*1440)@ 25/20fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
  • Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • Colorhunter Wise-ISP ""Pöllönäkö"" -tekniikka takaa täysvärikuvan 24 tuntia vuorokaudessa
  • 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
  • Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
  • Sisäänrakennettu mikrofoni
  • 512 GB MicroSD -muistikorttipaikka
  • IK10 ilkivallankestävä
  • IP67 pöly- ja vesitiivis
  • PoE-virransyöttö
  • 3-axis