UNV - Kamera-IP - 5MP MiniPTZ 5x Zoom PoE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)
Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Polttovälin koko - 2.7...13.5 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096336604
Sähkönumero
7133195
Toimittajan tuotenumero
IPC6325LFW-AX5C-VG
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Polttovälin koko:
2.7...13.5 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Pikselien määrä (Mpx):
5
Muistikapasiteetti:
0 GB
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
50 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Energiankulutus:
18 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
133 mm
Korkeus:
286 mm
Leveys:
133 mm
Syvyys:
133 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Moottorizoom:
ei
Tarkennus:
muunneltava
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Rakennetyyppi:
muu
Seinäasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kaiutin:
kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus:
ei
HDMI-liitin:
ei
Sisältää muistikortin:
ei
Mikrofoni:
kyllä
Tukee Motion JPEG koodekkia:
kyllä
Tukee H.264 koodekkia:
kyllä
Tukee H.265 koodekkia:
kyllä
Lämpökamera:
ei
WDR (Wide Dynamic Range):
120 dB
Kuvataajuus:
30 fps
Videostriimien määrä:
3
VGA-liitäntä:
ei
Mini DisplayPort:
ei
DVI-liitäntä:
ei
BNC-liitäntä:
ei
DisplayPort-liitäntä:
ei
Mini HDMI-liitäntä:
ei
S-Video-liitäntä:
ei
USB-C-liitäntä:
ei
Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):
ei
Muistikorttipaikalla:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Sopii kulma-asennukseen:
kyllä


