Etusivu

UNV - Kamera-IP - 8MP Eyeball 4.0mm PoE Owlview+

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Polttovälin koko - 4...4 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096350600

Sähkönumero

7133412

Toimittajan tuotenumero

IPC3638SE-ADF40K-WP-I1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Polttovälin koko:

4...4 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

valkoinen

Väyläliitäntä:

muu

Pikselien määrä (Mpx):

8

Muistikapasiteetti:

512 GB

Infrapunalampulla (IR):

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

1

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Näkökenttä, vaaka:

88.3...88.3 °

Näkökenttä, pysty:

48.3...48.3 °

Energiankulutus:

6 W

Syöttöjännite:

12...48 V

Jännitetyyppi:

DC

Halkaisija:

129 mm

Korkeus:

110 mm

Leveys:

129 mm

Syvyys:

129 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Protokolla:

TCP/IP

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

Moottorizoom:

ei

Tarkennus:

kiinteä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Rakennetyyppi:

Tornin muoto

Seinäasennus:

kyllä

Siirtovälineen tyyppi:

kierretty pari

Pinta-asennus:

kyllä

Kaiutin:

ei

Tasoon asennettu /uppoasennus:

ei

HDMI-liitin:

ei

Sisältää muistikortin:

ei

Mikrofoni:

kyllä

Tukee Motion JPEG koodekkia:

kyllä

Tukee H.264 koodekkia:

kyllä

Tukee H.265 koodekkia:

kyllä

Valkovalolla:

kyllä

Lämpökamera:

ei

Langallinen tiedonsiirto:

kyllä

WDR (Wide Dynamic Range):

130 dB

Kuvataajuus:

30 fps

Videostriimien määrä:

3

VGA-liitäntä:

ei

Mini DisplayPort:

ei

DVI-liitäntä:

ei

BNC-liitäntä:

ei

DisplayPort-liitäntä:

ei

Mini HDMI-liitäntä:

ei

S-Video-liitäntä:

ei

USB-C-liitäntä:

ei

Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):

ei

Max. valkoinen valoalue:

30 m

Muistikorttipaikalla:

kyllä

Integroitu äänianalyysi:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Sopii kulma-asennukseen:

kyllä

Langaton tiedonsiirto:

ei

Eyeball IP-kamera 8MP ColorHunter Owlview Plus Prime III 4.0mm PoE, Wise-ISP Ominaisuudet
  • Korkealaatuinen kuva 8MP, 1/1.2" CMOS -anturilla
  • 8MP (3840 × 2160) @30/25 fps; 5.3MP (3072 × 1728) @30/25 fps; 3.6MP (2560 × 1440) @30/25 fps; 2MP (1920 × 1080) @30/25 fps; 720P (1280 × 720), Max 30/25 fps
  • Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • Colorhunter Wise-ISP "Pöllönäkö" -tekniikka takaa täysvärikuvan 24 tuntia vuorokaudessa
  • Älykäs alueen suojaus, joka havaitsee rajan ylittämisen, tunkeutumisen, alueelle saapumisen ja alueelta poistumisen
  • Kohdeluokituksen avulla älykäs tunkeutumisen esto vähentää merkittävästi esimerkiksi lehtien, lintujen ja valojen aiheuttamia vääriä hälytyksiä. Se keskittyy tarkasti ihmisiin, moottoriajoneuvoihin ja muihin ajoneuvoihin.
  • Älykäs ihmisvirtojen laskenta and joukkotiheyden seuranta
  • Älykäs tunkeutumisen esto värien hakutoiminnolla
  • Auto Scene Match (ASM)
  • 130dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
  • Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
  • Alarm:1 in/1 out, Audio: 1 in/1 out, sisäänrakennettu mikrofoni
  • Valkonen valo, jopa 30m valaisuetäisyys
  • 512 GB MicroSD -muistikorttipaikka
  • IK10 vandaalin kestävä
  • IP67 pöly- ja vesitiivis
  • PoE-virransyöttö