UNV - Kamera-IP - Lämpökamera 0,5/4MP Bullet PoE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Polttovälin koko - 3.2...4 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6970333409198
Sähkönumero
7133143
Toimittajan tuotenumero
TIC2621SR-F3-4F4AC-VD
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Polttovälin koko:
3.2...4 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
50 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
2
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
2
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Näkökenttä, vaaka:
89.9...89.9 °
Näkökenttä, pysty:
49.1...49.1 °
Energiankulutus:
12 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
156 mm
Korkeus:
104 mm
Leveys:
116 mm
Syvyys:
354 mm
Protokolla:
TCP/IP
Uniview ydistelmäkameralla saat sekä lämpökamera että tavallisen optisenkuvan yhdellä kameralla.
Ominaisuudet
- Lämpö ja optinen video Dual Spectrum, kaksi videota yhdellä IP osoitteella
- 1/1,8\" CMOS kenno
- Lämpökamerassa tuki lämpötila mittaukseen, kylmän/kuuman alueen seurantaan. Korostaa epänormaalin lämpötilan ja voi ohjata hälytyslähtöjä
- Lämpö&Optinen dual-spectrum älykäs tunkeutumisen ehkäisy ja tunnistus: cross line, enter area, leave area, intrusion
- Kuva-kuvassa toiminto
- Ääni- ja valohälytys, sisäänrakennetut punainen ja sininen varoitusvalo
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Max 2688*1520@30fps optinen resoluutio ja max 720P@30fps lämpökamera resoluutio
- DC12V±25% tai PoE
- 1xAudio in, 1xAudio out
- 2xhälytys in, 2x hälytys out
- Micro SD, max 256 GB


