UNV - Kamerapaketti - 4x WiFi Bullet 2MP ja NVR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kameroiden lukumäärä - 4
Kuvajärjestelmä - PAL
Rakennetyyppi - bullet-tyyppinen
Lähetystekniikka - TCP/IP
Muistikapasiteetti sisältyy tallennusvälineeseen - 10 GB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096369541
Sähkönumero
7133418
Toimittajan tuotenumero
KIT-NVR-4XIPC2122LB-AF28WK-WF
Tukkuerä
1
Kameroiden lukumäärä:
4
Kuvajärjestelmä:
PAL
Rakennetyyppi:
bullet-tyyppinen
Lähetystekniikka:
TCP/IP
Muistikapasiteetti sisältyy tallennusvälineeseen:
10 GB
Tallennusväline:
kovalevy
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Videotulojen enimmäismäärä:
8
Integroitu tehonlähde kameroille:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kameran toiminto:
standardi (kiinteä)
Seinäasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus:
ei
Lämpökamera:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Pikselien määrä (Mpx):
2
Kameran kotelointiluokitus (IP):
IP67
Langallinen kameran liittymä:
ei
Langaton kameran liittymä:
kyllä
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Liittimen tyyppi:
muu
Sisäisen muistin kapasiteetti kamera:
512 GB
DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:
0
Monitorilla:
ei
RJ45-liittimien määrä:
1
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
1
DVI-liittimien määrä:
0
HDMI-liittimien määrä:
1
Mukana olevien kameroiden määrä:
4
Pilvipohjainen tallennustila:
kyllä
Mini-HDMI-liittimien lukumäärä:
0
BNC-liittimien lukumäärä:
0
Mini DisplayPort (mDP) -tulojen lukumäärä:
0
Sopii kulma-asennukseen:
kyllä


