UNV - Kameratarvike - Katto tai seinäkiinn. IPC8645

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096360098
Sähkönumero
7133410
Toimittajan tuotenumero
TR-UF45-K-IN
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kiinnitysadapteri IPC8645 MultiView Dome-kameralle katto- ja seinäasennukseen
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Uniview IPC8645 MultiView Dome-kameran katto- ja seinäkiinnitykseen, sisä- ja ulkokäyttöön
- Mitat: Ø 318 x 116 mm
- Paino: 1,3kg
- Materiaali: Alumiiniseos


