UNV - Kameratarvike - Kytkentäkotelo Bullet pyöreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301213
Sähkönumero
7133122
Toimittajan tuotenumero
TR-JB05-B-IN
Tukkuerä
60
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäkotelo Bullet-kameroille IPC21xx ja IPC23xx, pyöreälläkiinnikkeellä
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: IPC21XX-sarjan pyöreä kytkentärasia
- Mitat: Φ104.4mm*54.5mm(4.11” x2.15”)
- Paino: 0.36kg
- Materiaali: Alumiiniseos


