UNV - Kameratarvike - Kytkentäkotelo Dome IPC32x/31x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301176
Sähkönumero
7133124
Toimittajan tuotenumero
TR-JB03-G-IN
Tukkuerä
72
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäkotelo Dome- ja MiniDome-kameroille IPC32x, IPC31x ja IPCD1xx
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Kytkentärasia IPC32X, IPC31X ja IPCD1XX sarjojen fixed dome kameroille
- Mitat: Φ108.6 × 36mm (Ø4.28” × 1.42”)
- Paino: 0.2kg
- Materiaali: Alumiiniseos


