UNV - Kameratarvike - Kytkentäkotelo PTZ-kameralle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301268
Sähkönumero
7133131
Toimittajan tuotenumero
TR-JB12-IN
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäkotelo PTZ-kameralle
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Ulko- tai sisäkäyttöinen kaapelin kytkentärasia PTZ Dome -sarjalle
- Mitat: 296mmx244mmx127mm (11.7” x9.6” x5”)
- Paino: 2.5kg
- Materiaali: Alumiiniseos


