UNV - Kameratarvike - Mastokiinn. Bullet ja MiniPTZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301336
Sähkönumero
7133146
Toimittajan tuotenumero
TR-UP06-C-IN
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Mastokiinnitysadapteri Bullet- MiniBullet- (IPC222x IPC23xx IPC21xx) jaMiniPTZ-kameroille (IPC675)
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Uniview Bullet- MiniBullet- (IPC222x IPC23xx IPC21xx) ja MiniPTZ-kameroiden (IPC675) mastokiinnitykseen, sisä tai ulkokäyttöön
- Mitat: 127mm x 136mm x 62.5mm
- Vanteen halkaisija: 67mm~127mm
- Paino: 0.34kg
- Materiaali: Alumiiniseos


