UNV - Kameratarvike - Seinäk. IPC2A1xLP-ADF40KC-4G-E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096350631
Sähkönumero
7133407
Toimittajan tuotenumero
TR-WM06-C-IN
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Seinäkiinnike IPC2A1xLP-ADF40KC-4G-E kameroille
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: IPC2A12LP-ADF40KC-4G-E ja IPC2A14LP-ADF40KC-4G-E Bullet-kameroiden seinäasennukseen
- Mitat: 232.1 mm × 60.3 mm × 89.7 mm
- Paino: 0,2 kg
- Materiaali: Alumiiniseos


