UNV - Kameratarvike - Seinäkiinnike Dome IPC323x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096306942
Sähkönumero
7133127
Toimittajan tuotenumero
TR-JB07-WM04-B-IN
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäkotelo seinäkiinnityksellä Dome-kameroille IPC323x
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: IPC323X sarjan Fixed Dome kameroiden seinäasennukseen
- Mitat: Φ125mm*125mm*252.5mm (4.92” x4.92”x9.94”)
- Paino: 0.98kg
- Materiaali: Alumiiniseos


