UNV - Kameratarvike - Seinäkiinnike PTZ-kameralle

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096301411

Sähkönumero

7133130

Toimittajan tuotenumero

TR-WE45-IN

Tukkuerä

12

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Seinäkiinnike PTZ-kameralle

Ominaisuudet
  • Käyttötarkoitus: PTZ dome kameran seinäasennukseen sisä- tai ulkotiloihin
  • Mitat: 230.3mmx141mmx201.5mm (9.1”x5.6”x7.9”)
  • Paino: 0.79kg
  • Materiaali: Alumiiniseos