Etusivu

UNV - Kameravalvontamonitori - 21.5" LED FHD näyttö 1920×1080

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinä-/pöytämalli

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Näytön halkaisija - 54.6 cm

  • Videotulojen enimmäismäärä - 2

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096310369

Sähkönumero

7133136

Toimittajan tuotenumero

MW3222-V-DT

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

seinä-/pöytämalli

Kuvajärjestelmä:

PAL

Näytön halkaisija:

54.6 cm

Videotulojen enimmäismäärä:

2

Väri:

musta

Korkeus:

307.9 mm

Leveys:

508.02 mm

Syvyys:

40 mm

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Näytön halkaisija (tuuma):

21.5 inch

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

On Screen Display (näyttöruutu):

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

21.5" LED FHD näyttö, 1920×1080, HDMI/VGA/Audio in, jalusta ja VESA100

Ominaisuudet
  • Värinäyttö
  • Resoluutio 1920×1080
  • Laaja katselukulma:178°(H)/ 178°(V)
  • Selkeät ja helppokäyttöiset valikot
  • Sopii 24/7 käyttöön
  • Alhainen virrankulutus
  • Tulosignaalin tunnistus
  • Jalusta sekä VESA100 kiinnitys