Etusivu

UNV - Kameravalvontamonitori - 55" LED UHD näyttö 3840×2160

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Leveys - 1234.6 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä-/pöytämalli

  • Korkeus - 715.9 mm

  • Syvyys - 74.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096301817

Sähkönumero

7133145

Toimittajan tuotenumero

MW3255-F-V

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Leveys:

1234.6 mm

Malli / Tyyppi:

seinä-/pöytämalli

Korkeus:

715.9 mm

Syvyys:

74.8 mm

Näytön halkaisija:

139.7 cm

On Screen Display (näyttöruutu):

kyllä

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Kuvajärjestelmä:

PAL

Videotulojen enimmäismäärä:

4

Näytön halkaisija (tuuma):

55 inch

Kuvasuhde:

16:9

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

IFTTT-tuki:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):

200x200

55" LED UHD näyttö, 3840*2160, 2xHDMI/2xDP in, Audio out, VESA200

Ominaisuudet
  • 4K UHD -näyttö
  • Resoluutio 3840×2160
  • Vakaarakenteinen ja kestävä, mutta kevyt näyttö. Tyylikäs, ohut malli, jossa erittäin kapea kehys.
  • Teollisuusluokan paneeli
  • Sopii 24/7 -käyttöön
  • Automaattinen värin- ja kuvanparannustoiminto parantaa tehokkaasti kuvien kontrastia, yksityiskohtia ja reunoja sekä näyttää optimaaliset värit
  • Laaja katselukulma (178°(H)/178°(V)) mahdollistaa katselun lähes joka suunnasta
  • Hiljainen toiminta takaa rauhallisen työympäristön
  • VESA-standardin mukainen kiinnitys helppoon asennukseen
  • Tilaa säästävät, joustavat asennusvaihtoehdot joko seinään tai jalustalla tasolle