UNV - Kameravalvontamonitori - 55 UHD 24/7 500 NITS VESA200

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • USB-A porttien lukumäärä - 2

  • Näyttöruudun halkaisija - 139.7 cm

  • Rungon väri - musta

  • Leveys - 1237.9 mm

  • Korkeus - 708.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002570

Sähkönumero

7116801

Toimittajan tuotenumero

FGS55UHD247

Tukkuerä

1

USB-A porttien lukumäärä:

2

Näyttöruudun halkaisija:

139.7 cm

Rungon väri:

musta

Leveys:

1237.9 mm

Korkeus:

708.8 mm

Syvyys:

28.5 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Resoluutio:

4K UHD

Käyttölämpötila-alue:

0...40 °C

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Virkistystaajuus:

0.048...0.075 kHz

Kosketusnäyttö:

ei

Näytön värien määrä:

9999999.999

Värinäytöllä:

kyllä

Pikselien lukumäärä, vaaka:

3840

Pikselien lukumäärä, pysty:

2160

Hiirikursorin integroitu ohjaus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

HW-rajapinta PS2:lle:

ei

Juovataajuus:

30...81 kHz

DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:

1

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Näyttöruudun halkaisija tuumissa:

55 inch

Näytön taustavalo:

kyllä

DVI-liittimien määrä:

0

Näytön tyyppi:

LCD

Näytön harmaasävyjen/sinisävyjen määrä:

256

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

HDMI-liittimien määrä:

3

Kuvasuhde:

16:9

Syöttöjännite AC 50 Hz:

100...240 V

Syöttöjännite AC 60 Hz:

100...240 V

Irrallinen:

kyllä

Energiatehokkuusluokka (2019/2013/EU):

G

USB-C porttien lukumäärä:

0

VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):

200x200

Näyttönäppäimistö:

ei

VGA-liitäntä:

ei

Mini-HDMI-liittimien lukumäärä:

0

BNC-liittimien lukumäärä:

0

Mini DisplayPort (mDP) -tulojen lukumäärä:

0

55" UHD-näyttö, toiminta-aika 24/7, kirkkaus 500 NITS, VESA200



Ominaisuudet
  • 4K UHD -näyttö
  • Resoluutio 3840×2160
  • 500 nitin kirkkaus
  • Vakaarakenteinen ja kestävä, mutta kevyt näyttö. Tyylikäs, ohut malli, jossa erittäin kapea kehys.
  • Sopii 24/7 -käyttöön
  • Laaja katselukulma (178°(H)/178°(V)) mahdollistaa katselun lähes joka suunnasta
  • VESA-standardin mukainen kiinnitys (VESA200) helppoon asennukseen