UNV - Ovikello - Video-ovikello 3MP+2MP WiFi6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Sisältää nimikyltin - ei
Langaton - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus
Valolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096354653
Sähkönumero
7133403
Toimittajan tuotenumero
ED-525B-WB
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Sisältää nimikyltin:
ei
Langaton:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Valolla:
kyllä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Upotussyvyys:
0 mm
Pituus:
27.9 mm
Leveys:
55.8 mm
Korkeus:
156.5 mm
Halkaisija:
166.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Korostusväri:
musta
ED-525B-WB on Uniview:n valmistama kaksilinssinen video-ovikello, joka tarjoaa edistyksellisiä ominaisuuksia kodin valvontaan ja vierailijoiden hallintaan.
Ominaisuudet:
- Yhteensopiva sekä mekaanisten että langattomien Sub-1GHz soittokellojen kanssa
- Yhteensopiva Uniview NVR-järjestelmien kanssa (live-näkymä, tallenteet, hälytykset)
- Liikkeentunnistus, ihmisen tunnistus ja pakettien tunnistus, joista hälytykset UNV-Link -sovellukseen ja NVR-tallentimeen.
- Pääkamera 3MP, suunnattu suoraan eteenpäin vierailijoiden tunnistamiseen. Näkökenttä 116° vaakasuunnassa ja 82.5° pystysuunnassa.
- Alakamera 2MP, suunnattu alaspäin pakettien ja oven edustan valvontaan. Näkökenttä 96.8° vaakasuunnassa ja 52.6° pystysuunnassa.
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin
- Melunvaimennus
- HDR- ja WDR-teknologialla parempi näkyvyys vastavalossa
- Vierailijoilla mahdollisuus soittaa UNV-Link -mobiilisovellukseen (iOS ja Android)
- Kaksikaistatuen (2.4 GHz ja 5 GHz) ja Bluetooth-linkityksen ansiosta käyttöönotto on vaivatonta ja nopeaa. WiFi 6 varmistaa luotettavan yhteyden ja viiveettömän suoratoiston.
- Sisäänrakennettu 8 GB eMMC-muisti - ei tarvetta erilliselle muistikortille.
- IP65 säänkestävä
- Käyttölämpötila: -30 °C – +60 °C
- Virransyöttö: 12–24VAC, 0.8–1.6A


