UNV - Ovipuhelinmonitori - Sisäpääte 7" kosketusnäytöllä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - lähiverkko
Videolla - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus
Kuvajärjestelmä - PAL
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096325240
Sähkönumero
7133173
Toimittajan tuotenumero
OEI-372S-H-W
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
lähiverkko
Videolla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Kuvajärjestelmä:
PAL
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Ovenavaustominto:
kyllä
Kytkintoimintoja:
kyllä
Kaiutintoiminto:
kyllä
Merkkivalot:
kyllä
Liitettävissä älypuhelimeen:
kyllä
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Ovenavausautomatiikka:
kyllä
Väyläliitäntä:
LAN
Soiton mykistys:
kyllä
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Äänenvoimakkuuden säätö:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Leveys:
193 mm
Korkeus:
143 mm
Syvyys:
25 mm
Energiankulutus:
10 W
UNV:n Video Intercom video-ovipuhelinjärjestelmän sisäpääte 7" TFT-kosketusnäytöllä.
UNV video-ovipuhelin on kätevä ratkaisu, kun halutaan nähdä kuka on ovella tai tarkistaa tulija ennen oven avaamista.
Videoyhteys sisäpäätteellä käynnistyy automaattisesti, kun ulkoyksikön painiketta painetaan. Voit seurata ulkotiloja, avata ulko-oven, mykistää äänen, tallentaa kuvia ja videoita sekä seurata ovipuhelimen ja muiden verkossa olevien IP-kameroiden live-kuvaa.
UNV video-ovipuhelinjärjestelmää on helppo laajentaa lisäämällä useampia ovipuhelimia tai sisänäyttöjä.
Ominaisuudet
- Kestävä ABS-kotelo ja lasipaneeli
- 1024*600 HD -kosketusnäyttö
- Asetusten siirto laitteesta toiseen
- Voit avata sisäpäätteeseen linkitettyjä ovia yhdellä painalluksella etänä
- Valvontakameroiden monitorointi, turvahälytys
- Yhteensopiva älypuhelinsovellus UNV Link


