UNV - Soittokello - Soittokello UNV ED-525B-WB:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänen tyyppi - muu
Nimellisjännite - 230 V
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Virtalähde - verkkovirta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096354646
Sähkönumero
7133404
Toimittajan tuotenumero
ED-R1
Tukkuerä
1
Rungon väri:
valkoinen
Äänen tyyppi:
muu
Nimellisjännite:
230 V
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Virtalähde:
verkkovirta
Virran tyyppi:
AC
Virrankulutus:
0.013 A
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton ohjaus:
kyllä
Soittokello UNV video-ovikellolle
ED-R1 on Uniview:n langaton ovikellon soittoääniyksikkö, joka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti ED-525B-WB -videoovikellon kanssa.
Ominaisuudet:
ED-R1 on Uniview:n langaton ovikellon soittoääniyksikkö, joka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti ED-525B-WB -videoovikellon kanssa.
Ominaisuudet:
- Plug & play – kytketään suoraan pistorasiaan
- 5 äänenvoimakkuustasoa, 3 soittoääntä
- Sub-1 GHz langaton yhteys ovikelloon
- Virrankulutus: 3W
- Käyttölämpötila: −20 °C – +50 °C


