UNV - Tallenninjärjestelmä - 1TB kiintolevy 3.5 S-ATA CCTV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tallennustapa - digitaalinen
Videotulojen enimmäismäärä - 0
Tallennuskapasiteetti per kovalevy - 1 TB
Enimmäisteho PoE - 0 W
Ohjaussisääntulojen maksimimäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
718037896687
Sähkönumero
7133168
Toimittajan tuotenumero
WD11PURZ
Tukkuerä
1
Tallennustapa:
digitaalinen
Videotulojen enimmäismäärä:
0
Tallennuskapasiteetti per kovalevy:
1 TB
Enimmäisteho PoE:
0 W
Ohjaussisääntulojen maksimimäärä:
0
Videoliiketunnistuksella:
ei
DVD:llä:
ei
Rinnakkaistehonlähde:
ei
Energiankulutus:
3.8 W
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
180 Mbit/s
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
PoE -porttien lukumäärä:
0
Power over Ethernet:
ei ole
Käyttöjärjestelmä:
muu
Leveys:
102 mm
Korkeus:
26 mm
Syvyys:
147 mm
Laitteen rakenne:
muu
RJ45-liittimien määrä:
0


